Pince circlips Facom 177A.9, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 3 mm | Diamètre max: 10 mm

177A - Pinces pour Circlips® extérieurs - Becs droits

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :177A.9
Rubix :0139-5170437
EAN :3148518231893
PINCE CIRCLIPS EXT 3-10 -BEC DRT - 177A.9 - (UC5)

Résumé technique

Forme des becsdroit
Diamètre des becs0,9 mm
Longueur150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE CIRCLIPS EXT 3-10 -BEC DRT - 177A.9 - (UC5)


Les pinces à circlips de la série 177A de Facom sont conçues pour le montage et le démontage des circlips® extérieurs, avec une précision et une robustesse exceptionnelles. Elles couvrent une large plage de diamètres, de 3 à 200 mm.

Caractéristiques :
La série 177A de Facom se distingue par ses embouts en corde à piano, reconnus pour leur très grande résistance à la déformation même en usage intensif. Ces embouts, allongés et orientés à 10°, permettent un maintien optimal du circlip lors de la manipulation, réduisant significativement le risque de glissement ou de décrochage. Chaque pince intègre un code couleur facilitant l’identification rapide de la taille, optimisant ainsi l’efficacité sur site. Les poignées sont recouvertes de gaines en PVC granité antiglisse, assurant une excellente prise en main et un grand confort d’utilisation même dans des environnements gras ou humides. Conçues pour une durée de vie prolongée, ces pinces bénéficient d’une garantie à vie avec échange en cas de défaut.

Spécifications :
- Modèles disponibles pour diamètres de circlips allant de 3 mm à 200 mm.
- Becs droits, allongés et inclinés à 10°.
- Embouts en acier corde à piano : très haute résistance mécanique.
- Poignées recouvertes de PVC granité antiglisse.
- Identification rapide par code couleur.
- Utilisation spécifique pour circlips® extérieurs.
- Conception ergonomique pour une meilleure préhension.
- Tête fine pour un accès facilité dans les espaces réduits.
- Outil non isolé électriquement.

Normes :
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
- ASME B107.500.
- DIN 5254.
- NF E 73-130.

Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque emblématique du secteur de l’outillage professionnel. Reconnue pour son exigence de qualité, sa fiabilité et sa capacité d’innovation, la marque s’adresse aux professionnels de l’industrie, de l’automobile, de la maintenance et du bâtiment. Avec plus de 10 000 références produits, Facom s’engage à fournir des outils de haute précision garantissant performance, sécurité et durabilité. Ses unités de production et de contrôle qualité en Europe lui permettent de maintenir des standards extrêmement élevés. Facom appartient aujourd’hui au groupe Stanley Black & Decker, un acteur mondial de l’outillage.

Points forts

- Grande plage de diamètres couverts : un seul produit pour une grande variété d’applications.
- Embouts robustes et précis : réduction du risque de déformation ou de glissement.
- Gain de temps grâce à l’identification rapide par code couleur.
- Investissement durable : outil garanti à vie, conçu pour résister à un usage professionnel intensif

Applications

Les pinces à circlips Facom 177A sont idéales pour toutes les opérations de pose ou de retrait de circlips® extérieurs. Elles sont particulièrement adaptées aux secteurs de la maintenance industrielle, de la réparation mécanique, de l’automobile et de la production. Leur conception permet d’intervenir efficacement dans des environnements contraints, sur des machines-outils, moteurs, engrenages ou axes. Le code couleur intégré est particulièrement utile en atelier d’assemblage pour repérer rapidement la pince adaptée à chaque tâche.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsdroit
Diamètre des becs0,9 mm
Longueur150 mm
Poids105 g
Capacité diamètre maxi10 mm
Diamètre min3 mm
Diamètre max10 mm
23,29 € HT
/ unité
27,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.