Pince circlips Stahlwille 65446021, Diamètre min: 1.8 mm
Pince circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :65446021
Rubix :K642-5271733
EAN :4018754037711



Détails articles : PINCE POUR CIRCLIPS INT. T-J21 L.170MM TETE POLIE 6544.6
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Poids | 150 g |
| Capacité diamètre maxi | 60 mm |
| Diamètre min | 1,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,63 € HT
/ unité
46,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
