Pince à dénuder pour électricien Knipex 11 02 160, Diamètre de fil: 5 mm | Longueur: 160 mm

Pince à dénuder

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Knipex :11 02 160
Rubix :7510-5313845
EAN :4003773023180
PINCE DENUDE-FILS 160MM
Résumé technique
Diamètre de fil5 mm
Poids165 g
Longueur160 mm
Documents

Détails articles : PINCE DENUDE-FILS 160MM


La 11 02 160 de Knipex est conçue pour offrir une solution universelle de dénudage précise et efficace. Compacte et robuste, elle est idéale pour les professionnels souhaitant travailler avec divers types de conducteurs, qu'ils soient unifilaires, multifilaires ou très fins.

Caractéristiques :
Pensée pour un usage universel, cette pince à dénuder est dotée d'un ressort d'ouverture qui facilite les opérations répétées. Elle permet de travailler efficacement sur des fils dotés d'une isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à un diamètre de 5,0 mm ou une section de 10 mm². Le réglage du diamètre du fil s'effectue avec précision grâce à un écrou moleté associé à un contre-écrou, assurant ainsi un ajustement fiable et durable. Sa finition soignée et ses poignées multimatières garantissent confort d'utilisation et préhension optimale.

Spécifications :
- Longueur totale : 160 mm.
- Largeur : 72 mm.
- Hauteur : 19 mm.
- Poids : 165 g.
- Diamètre maximal de dénudage : 5,0 mm.
- Section maximale des conducteurs : 10 mm².
- Type de poignées : poignées multimatières.
- Finition de la pince : polie.
- Couleur de la pince : noire atramentisée.
- Mécanisme : ressort d'ouverture.

Normes :
Cette pince n'est pas isolée électriquement. Toutefois, elle est conforme au règlement REACH et ne contient pas de substances préoccupantes (SVHC).

Informations sur la marque :
Fondée en 1882 en Allemagne, Knipex est une référence mondiale dans le domaine des pinces et outils à main professionnels. L'entreprise familiale conçoit et fabrique l'intégralité de ses produits sur son site historique de Wuppertal, garantissant une qualité de production sans compromis.
For single, multiple and fine stranded conductors with plastic or rubber insulation up to 5.0 mm dia. or 10 mm² cable cross-section. Easy adjustment to the required diameter of solid or stranded wire with knurled screw and lock nut. Special tool steel, forged, oil-hardened

Points forts

- Équipement universel compatible avec tous types de fils (plastique et caoutchouc, unifilaire, multifilaire, fin).
- Prise en main confortable grâce aux poignées ergonomiques multimatières.
- Gain de temps lors des opérations répétitives grâce au ressort d'ouverture.
- Construction robuste et finition soignée assurant une longue durée de vie.

Applications

La pince à dénuder Knipex 11 02 160 est parfaitement adaptée aux travaux d'installation électrique, de maintenance industrielle et d'assemblage en atelier. Elle convient aux électriciens, techniciens de maintenance, intégrateurs, et artisans devant intervenir sur des fils gainés de diamètres variés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil5 mm
Poids165 g
Longueur160 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,96 HT
/ unité
49,15 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours