Pince à dénuder pour électricien Knipex 11 92 140, Diamètre de fil: 0.8 mm | Longueur: 145 mm
Pince à dénuder
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :11 92 140
Rubix :7510-5313540
EAN :4003773016908
Documents
Détails articles : PINCE A DENUDER ELECTRONIQUE 140MM
Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc d'un diamètre de 0,1 à 0,8 mm. Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. Avec ressort d'ouverture. Le polissage miroir, associé à une fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans le circuit électrique causées par des particules de chrome écaillées. acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de fil | 0,8 mm |
|---|---|
| Poids | 99 g |
| Longueur | 145 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,07 € HT
/ unité
116,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours