Pince à dénuder pour électricien Knipex 11 01 160, Diamètre de fil: 5 mm | Longueur: 160 mm

Pince à dénuder Knipex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :11 01 160
Rubix :7510-5285128
EAN :4003773033868
PINCE DENUDE-FIL 11 01 160

Résumé technique

Diamètre de fil5 mm
Poids131 g
Longueur160 mm

Documents

Détails articles : PINCE DENUDE-FIL 11 01 160


Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc Ø max. de 5,0 mm et section 10 mm². Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l’écrou moleté et au contre-écrou. Acier à outils spécial, forgé, trempé à l’huile.
For single. multi- and fine cables with plastic or rubber insulation max. Ø 5.0 mm and 10 mm² conductor cross section. Simple setting of the desired wire diameter thanks to a knurled screw and locking nut. Special tool steel, forged, hardened in oil

Informations techniques


Attributs
Diamètre de fil5 mm
Poids131 g
Longueur160 mm
23,73 € HT
/ unité
28,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h