Pince universelle Wilmart 036010, Longueur: 900 mm

Pince à déchet - coupelle élastomère souple - lg 900mm

Voir les informations techniques

Références

Wilmart :036010
Rubix :0130-5266455
EAN :3363670360100
PINCE A DECHET LONG. 900MM COUPELLE ELESTOMERE SOUPLE

Résumé technique

Longueur900 mm

Détails articles : PINCE A DECHET LONG. 900MM COUPELLE ELESTOMERE SOUPLE


Informations techniques


Attributs
Longueur900 mm
48,06 HT
/ unité
57,67 TTC
Dont Eco-contribution : 0,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h