Pince circlips Knipex 44 10 J6, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 252 mm | Diamètre max: 400 mm
Pince à circlips
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :44 10 J6
Rubix :7510-5313442
EAN :4003773024927

Résumé technique
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 4,5 mm |
| Longueur | 580 mm |
Documents
Détails articles : PINCE 580MM CIRCLIPS INT. 252-400MM
Avec système de blocage déverrouillable. Avec pointes interchangeables. Époy noir. Corps de pince: acier laminé, à haute résistance. Pointes : acier à outils spécial, trempé à l’huile.
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 4,5 mm |
| Longueur | 580 mm |
| Poids | 1755 g |
| Capacité diamètre maxi | 400 mm |
| Diamètre min | 252 mm |
| Diamètre max | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,37 € HT
/ unité
282,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h