Pince circlips Roebuck 847027, Forme des becs: Droit | Diamètre min: 40 mm | Diamètre max: 100 mm
Pince pour circlips extérieur bec droit
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :4971468
Roebuck :847027
Rubix :C600-5204692
EAN :3660338076596


Résumé technique
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 2,3 mm |
| Longueur | 240 mm |
Documents
Détails articles : PINCE CIRCLIPS OUVRANTE 40-100MM BEC DROIT
Norme : ISO 5254
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté : 45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips extérieurs d’arbres ou axes
Acier chrome vanadium entièrement trempé.
Dureté : 45HRC.
Branches avec gainage antidérapant.
Pour insérer et retirer des Circlips extérieurs d’arbres ou axes
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | droit |
|---|---|
| Diamètre des becs | 2,3 mm |
| Longueur | 240 mm |
| Poids | 260 g |
| Diamètre min | 40 mm |
| Diamètre max | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,43 € HT
/ unité
26,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h