Pince à becs Knipex 19 01 130, Forme des becs: Rond | Longueur: 130 mm | Longueur des becs: 32 mm
Pince à bouts ronds droite
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :19 01 130
Rubix :7510-5313487
EAN :4003773034995




Résumé technique
| Forme des becs | rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 32 mm |
| Longueur | 130 mm |
Documents
Détails articles : PINCE A BEC ROND 130MM AVEC TRANCHANT
Pour travaux délicats avec des fils et des bijoux en argent. Convient à tous les types de travaux de coupe et de pliage, également dans le domaine de l’électronique. Pour plier les œillets. Becs fins, pointus et arrondis, meulés avec précision. Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC. acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases
Informations techniques
Attributs
| Forme des becs | rond |
|---|---|
| Longueur des becs | 32 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Capacité de coupe | 2,2 mm |
| Poids | 73 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,91 € HT
/ unité
68,29 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours