Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B3012R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P12B3012R
Rubix :X600-1466889
EAN :3660338405815
PIGNON 12B-3 Z=12 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents12
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 12B-3 Z=12 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-3 Z=12 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents12
Code ISO12b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage20 mm
Diamètre du moyeu53 mm
Diamètre de référence73,6 mm
Diamètre extérieur81,5 mm
Largeur totale70 mm
Diamètre de cercle de tête81,5 mm
198,70 € HT
/ 10 unités
238,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours