Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P05B1023

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P05B1023
Rubix :X600-1420083
EAN :3660338296291
PIGNON 23 DT 05B1 (8) S 8X3 MM

Résumé technique

Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 23 DT 05B1 (8) S 8X3 MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents23
Code ISO05b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage8 mm
Diamètre de référence57,75 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur totale24 mm
Diamètre de cercle de tête62 mm
3,45 € HT
/ unité
4,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours