Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B1076R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P20B1076R
Rubix :X600-1466819
EAN :3660338406843
PIGNON 20B-1 Z=76 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents76
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 20B-1 Z=76 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 20B-1 Z=76 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents76
Code ISO20b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage40 mm
Diamètre du moyeu150 mm
Diamètre de référence768,32 mm
Diamètre extérieur783,3 mm
Largeur totale80 mm
Diamètre de cercle de tête783,3 mm
3 010,60 € HT
/ 5 unités
3 612,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours