Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B3017

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B3017
Rubix :C600-1281227
Fabricant :865969
EAN :3660338201554
PIGNON 17 DT 08B3 (12,7) T

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 17 DT 08B3 (12,7) T


Alésage pilote d’anneau 08B3 - 17 dents - Acier C45

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents17
Code ISO08b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence69,11 mm
Diamètre extérieur73,6 mm
Largeur totale50 mm
Diamètre de cercle de tête73,6 mm
Promotion
Au lieu de 6,36
6,15 HT
/ unité
7,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h