Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B1017R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P32B1017R
Rubix :X600-1466761
EAN :3660338407598
PIGNON 32B-1 Z=17 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 32B-1 Z=17 DT DENTURE TREMPEE


PIGNON 32B-1 Z=17 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents17
Code ISO32b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre du moyeu160 mm
Diamètre de référence276,46 mm
Diamètre extérieur296,9 mm
Largeur totale90 mm
Diamètre de cercle de tête296,9 mm
798,80 € HT
/ 5 unités
958,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours