Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B3021
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B3021
Rubix :C600-1281229
Fabricant :865971
EAN :3660338201578


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
Documents
Détails articles : PIGNON 21 DT 08B3 (12,7) T
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 08b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre de référence | 85,22 mm |
| Diamètre extérieur | 89,7 mm |
| Largeur totale | 55 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 89,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 12,89 €
12,42 € HT
/ unité
14,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours