Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B3020R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P06B3020R
Rubix :X600-1467091
EAN :3660338403583
PIGNON 06B-3 Z=20 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents20
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 06B-3 Z=20 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 06B-3 Z=20 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents20
Code ISO06b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage12 mm
Diamètre du moyeu49 mm
Diamètre de référence60,89 mm
Diamètre extérieur64,3 mm
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête64,3 mm
85,20 € HT
/ 10 unités
102,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours