Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2060
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P10B2060
Rubix :X600-1418615
Fabricant :883191
EAN :3660338366086


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 60 |
Documents
Détails articles : PIGNON 060 DT 10B2 (15,87) D
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 60 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 120 mm |
| Largeur totale | 57 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 310,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 36,74 €
35,55 € HT
/ unité
42,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours