Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B3023R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P32B3023R
Rubix :X600-1466688
EAN :3660338407789
PIGNON 32B-3 Z=23 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 32B-3 Z=23 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 32B-3 Z=23 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Code ISO32b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage40 mm
Diamètre du moyeu200 mm
Diamètre de référence373,08 mm
Diamètre extérieur393,6 mm
Largeur totale180 mm
Diamètre de cercle de tête393,6 mm
3 643,86 € HT
/ 3 unités
4 372,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours