Références
Mecaline :P20B1014R
Rubix :X600-1466820
EAN :3660338406713


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 14 |
Détails articles : PIGNON 20B-1 Z=14 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 20B-1 Z=14 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 14 |
| Code ISO | 20b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 108 mm |
| Diamètre de référence | 142,68 mm |
| Diamètre extérieur | 157,8 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 157,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,42 € HT
/ unité
41,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours