Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P24B2033

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P24B2033
Rubix :X600-1419653
EAN :3660338301919
PIGNON 33 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM

Résumé technique

Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents33
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 33 DT 24B2 (38,1) D 38,1X25,4MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne38,1 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents33
Code ISO24b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence400,81 mm
Diamètre extérieur415,8 mm
Largeur totale100 mm
Diamètre de cercle de tête415,8 mm
1 782,15 € HT
/ 3 unités
2 138,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours