Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA06B1023
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA06B1023
Rubix :C600-1269348
Fabricant :857103
EAN :3660338123689


Résumé technique
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
Documents
Détails articles : PIGNON 23 DT 06B1 ( 9,52) S MA 1210
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 06b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 63 mm |
| Diamètre de référence | 69,95 mm |
| Diamètre extérieur | 73,5 mm |
| Largeur totale | 25 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 73,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,92 € HT
/ unité
9,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h