Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B3023

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA10B3023
Rubix :C600-1272740
Fabricant :857242
EAN :3660338125058
PIGNON 23 DT 10B3 (15,87) T MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 23 DT 10B3 (15,87) T MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents23
Code ISO10b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de référence116,58 mm
Diamètre extérieur123,4 mm
Largeur totale42,1 mm
Diamètre de cercle de tête123,4 mm
260,85 € HT
/ 5 unités
313,02 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours