Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B2025

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P08B2025
Rubix :C600-1281216
Fabricant :865958
EAN :3660338201448
PIGNON 25 DT 08B2 (12,7) D

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 25 DT 08B2 (12,7) D


Pignon Pre-Aleses 25 DT 08B2 (12,7) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents25
Code ISO08b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence101,33 mm
Diamètre extérieur105,8 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête105,8 mm
20,40 € HT
/ unité
24,48 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h