Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P06B2013

Pignon Duplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P06B2013
Rubix :C600-1281149
Fabricant :865891
EAN :3660338200779
PIGNON 13 DT 06B2 ( 9,52) D

Résumé technique

Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 13 DT 06B2 ( 9,52) D


Pignon Pre-Aleses 13 DT 06B2 (9,52) DUPLEX

Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne9,525 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents13
Code ISO06b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage10 mm
Diamètre de référence39,8 mm
Diamètre extérieur43 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête43 mm
Promotion
Au lieu de 1,14 €
1,09 € HT
/ unité
1,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h