Références
Mecaline :P08B1017R
Rubix :X600-1467076
EAN :3660338403767


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 17 |
Détails articles : PIGNON 08B-1 Z=17 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 08B-1 Z=17 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 17 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 52 mm |
| Diamètre de référence | 69,11 mm |
| Diamètre extérieur | 73,6 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,06 € HT
/ unité
7,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours