Références
Mecaline :P12B1050R
Rubix :X600-1466917
EAN :3660338405495


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 50 |
Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=50 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 12B-1 Z=50 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 50 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 23 mm |
| Diamètre du moyeu | 110 mm |
| Diamètre de référence | 303,39 mm |
| Diamètre extérieur | 312,3 mm |
| Largeur totale | 56 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 312,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,95 € HT
/ 5 unités
421,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours