Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA10B1013

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA10B1013
Rubix :C600-1269382
Fabricant :857197
EAN :3660338124600
PIGNON 13 DT 10B1 (15,87) S MA 1008

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents13
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 13 DT 10B1 (15,87) S MA 1008


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents13
Code ISO10b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu47 mm
Diamètre de référence66,32 mm
Diamètre extérieur73 mm
Largeur totale22 mm
Diamètre de cercle de tête73 mm
7,80 € HT
/ unité
9,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h