Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B2016R

Pignon

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :P10B2016R
Rubix :X600-1466600
EAN :3660338404870
PIGNON 10B-2 Z=16 DT DENTURE TREMPEE

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 10B-2 Z=16 DT DENTURE TREMPEE


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 10B-2 Z=16 RENFORCE

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profilduplex (2)
Nombre de dents16
Code ISO10b-2
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre du moyeu64 mm
Diamètre de référence81,37 mm
Diamètre extérieur88 mm
Largeur totale45 mm
Diamètre de cercle de tête88 mm
210,00 € HT
/ 10 unités
252,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours