Références
Mecaline :P24B3017R
Rubix :X600-1466661
EAN :3660338407451


Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 17 |
Détails articles : PIGNON 24B-3 Z=17 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 24B-3 Z=17 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 17 |
| Code ISO | 24b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 25 mm |
| Diamètre du moyeu | 140 mm |
| Diamètre de référence | 207,34 mm |
| Diamètre extérieur | 222,3 mm |
| Largeur totale | 150 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 222,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
939,09 € HT
/ 3 unités
1 126,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours