Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA20B1013

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA20B1013
Rubix :C600-1272836
Fabricant :857363
EAN :3660338126239
PIGNON 13 DT 20B1 (31,75) S MA 2012

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents13
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 13 DT 20B1 (31,75) S MA 2012


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents13
Code ISO20b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu90 mm
Diamètre de référence132,65 mm
Diamètre extérieur147,8 mm
Largeur totale32 mm
Diamètre de cercle de tête147,8 mm
33,92 € HT
/ unité
40,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h