Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B1057
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P20B1057
Rubix :X600-1418550
Fabricant :883256
EAN :3660338366734


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 57 |
Documents
Détails articles : PIGNON 057 DT 20B1 (31,71) S
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 57 |
| Code ISO | 20b-1 |
| Matière | gg25 fonte |
| Diamètre de préalésage | 40 mm |
| Diamètre du moyeu | 150 mm |
| Largeur totale | 80 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 591,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 251,59 €
240,18 € HT
/ unité
288,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours