Références
Mecaline :P12B1035R
Rubix :X600-1466931
EAN :3660338405433


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 35 |
Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=35 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 12B-1 Z=35 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 35 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 100 mm |
| Diamètre de référence | 212,52 mm |
| Diamètre extérieur | 221 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 221 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,10 € HT
/ 10 unités
482,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours