Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P12B2009
Pignon Duplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P12B2009
Rubix :X600-1419885
EAN :3660338299599


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 9 |
Documents
Détails articles : PIGNON 9 DT 12B2 (19,05) D 19,05X11,68MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 9 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 12 mm |
| Diamètre de référence | 55,7 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,70 € HT
/ 10 unités
81,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours