Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P10B3036

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P10B3036
Rubix :X600-1419898
EAN :3660338299469
PIGNON 36 DT 10B3 (15,875) T 15,875X9,65MM

Résumé technique

Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents36
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 36 DT 10B3 (15,875) T 15,875X9,65MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne15,875 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents36
Code ISO10b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence182,15 mm
Diamètre extérieur189,1 mm
Largeur totale60 mm
Diamètre de cercle de tête189,1 mm
Promotion
Au lieu de 19,53
18,88 HT
/ unité
22,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours