Références
Mecaline :P12B1011R
Rubix :X600-1466909
EAN :3660338405198


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 11 |
Détails articles : PIGNON 12B-1 Z=11 DT DENTURE TREMPEE
PIGNON 12B-1 Z=11 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 11 |
| Code ISO | 12b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 14 mm |
| Diamètre du moyeu | 46 mm |
| Diamètre de référence | 67,61 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur totale | 35 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,40 € HT
/ 20 unités
158,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours