Références
Mecaline :P10B2030R
Rubix :X600-1466984
EAN :3660338405006


Résumé technique
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 30 |
Détails articles : PIGNON 10B-2 Z=30 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 10B-2 Z=30 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 15,875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 30 |
| Code ISO | 10b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 120 mm |
| Diamètre de référence | 151,87 mm |
| Diamètre extérieur | 158,8 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 158,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,48 € HT
/ unité
82,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours