Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P04B1021
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P04B1021
Rubix :X600-1420116
EAN :3660338295638

Documents
Détails articles : PIGNON 21 DT 04B1 S 6X2.8 MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 6 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 21 |
| Code ISO | 04-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 8 mm |
| Diamètre de référence | 40,25 mm |
| Diamètre extérieur | 42,6 mm |
| Largeur totale | 13 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 42,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,66 € HT
/ unité
3,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours