Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA12B1017

Pignon à moyeu amovible

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :PMA12B1017
Rubix :C600-1269409
Fabricant :857251
EAN :3660338125133
PIGNON 17 DT 12B1 (19,05) S MA 1610

Résumé technique

Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 17 DT 12B1 (19,05) S MA 1610


Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne19,05 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents17
Code ISO12b-1
Matièrec45 acier
Diamètre du moyeu76 mm
Diamètre de référence103,67 mm
Diamètre extérieur111,5 mm
Largeur totale25 mm
Diamètre de cercle de tête111,5 mm
20,12 € HT
/ unité
24,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h