Références
Mecaline :PMA12B2025R
Rubix :X600-1466709
EAN :3660338408625


Résumé technique
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 25 |
Détails articles : PIGNON 12B-2 Z=25 MA2517 DENTURE TREMPEE
Les pignons Mecaline à alésage conique avec des dents trempées sont fabriqués en acier C45. Les pignons en fonte sont produits pour accepter des buses coniques. Disponibles en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 12B-2 Z=25 MA2517 RENFORCE
Points forts
Acier
Applications
Utilisation de produits à chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 25 |
| Code ISO | 12b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 108 mm |
| Diamètre de référence | 152 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur totale | 45 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 160 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
777,30 € HT
/ 10 unités
932,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours