Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P16B1015

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P16B1015
Rubix :C600-1281343
Fabricant :866085
EAN :3660338202711
PIGNON 15 DT 16B1 (25,4) S

Résumé technique

Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents15
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 15 DT 16B1 (25,4) S


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne25,4 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents15
Code ISO16b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage16 mm
Diamètre de référence122,17 mm
Diamètre extérieur133 mm
Largeur totale40 mm
Diamètre de cercle de tête133 mm
25,02 € HT
/ unité
30,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h