Pignon pour chaîne standard européen Sati PD09017


Pignons doubles 8x3

Références
sati :PD09017
rubix :9692-1057553
PIGNON 17 DT 08B2 (12,7) D
Résumé technique
Pas de chaîne12,7 mm
ProfilDuplex (2)
Nombre de dents17
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PIGNON 17 DT 08B2 (12,7) D


Pignon avec moyeu déporté pour chaînes doubles à  rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
ProfilDuplex (2)
Nombre de dents17
Code ISO08B-2
MatièreAcier
Largeur totale35 mm
Diamètre de cercle de tête69,11 mm
ExécutionType de fixation: Prealésage
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 11,68
3,46 HT
/ unité
4,15 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs