Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P20B3026

Pignon Triplex

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P20B3026
Rubix :X600-1419717
EAN :3660338301278
PIGNON 26 DT 20B3 (31,75) T 31,75X19,56MM

Résumé technique

Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents26
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 26 DT 20B3 (31,75) T 31,75X19,56MM


Points forts

Acier

Applications

À utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne31,75 mm
Profiltriplex (3)
Nombre de dents26
Code ISO20b-3
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage25 mm
Diamètre de référence263,4 mm
Diamètre extérieur278,6 mm
Largeur totale115 mm
Diamètre de cercle de tête278,6 mm
859,77 HT
/ 3 unités
1 031,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours