Pignon pour chaîne standard européen Tsubaki Sprocket 08B1 32T hardened
PIGNON 08B1 Z 32 DENTS DURCIES, ALÉSAGE PILOTE
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :Sprocket 08B1 32T hardened
Rubix :1391-1285603
Fabricant :21706000291
EAN :8718472594119
Détails articles : PIGNON 32 DENTS 08B1 TRAITE PAS 12,7 SIMPLE PRE ALESE
Les pignons TSUBAKI sont fabriqués à partir d’acier au carbone traité à la chaleur de qualité supérieure pour offrir une longue durée de vie, résister à l’abrasion et résister à de lourdes charges de choc. Tous les pignons en acier au carbone stockés sont exécutés avec des dents durcies par induction comme norme, pour une adéquation parfaite avec les chaînes Tsubaki de qualité supérieure. Vous obtenez une durée de vie plus longue et des performances fiables.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 1824 kg |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,09 € HT
/ unité
58,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours