Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P28B3040
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P28B3040
Rubix :X600-1419515
EAN :3660338303296


Résumé technique
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 40 |
Documents
Détails articles : PIGNON 40 DT 28B3 (44,45) T 44,45X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 44,45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 40 |
| Code ISO | 28b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 40 mm |
| Diamètre de référence | 566,54 mm |
| Diamètre extérieur | 585 mm |
| Largeur totale | 180 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 585 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 791,92 € HT
/ 3 unités
6 950,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours