Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P08B1031
Pignon pré-alésé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P08B1031
Rubix :X600-1419982
EAN :3660338298622


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 31 |
Documents
Détails articles : PIGNON 31 DT 08B1 (12,7) S 12,7X7,75MM
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
Applications
A utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Nombre de dents | 31 |
| Code ISO | 08b-1 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 16 mm |
| Diamètre de référence | 125,54 mm |
| Diamètre extérieur | 130,2 mm |
| Largeur totale | 30 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 130,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,75 € HT
/ unité
20,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours