Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B1026

Pignon pré-alésé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :P32B1026
Rubix :X600-1419496
EAN :3660338303487
PIGNON 26 DT 32B1 (50,8) S 50,8X30,99MM

Résumé technique

Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents26
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PIGNON 26 DT 32B1 (50,8) S 50,8X30,99MM


Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.

Applications

A utiliser avec les produits de la chaîne BS

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne50,8 mm
Profilsimplex (1)
Nombre de dents26
Code ISO32b-1
Matièrec45 acier
Diamètre de préalésage30 mm
Diamètre de référence421,44 mm
Diamètre extérieur441,9 mm
Largeur totale90 mm
Diamètre de cercle de tête441,9 mm
1 038,33 € HT
/ 3 unités
1 246,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours