Pignon pour chaîne standard européen Mecaline P32B3028
Pignon Triplex
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :P32B3028
Rubix :X600-1419445
EAN :3660338303999


Résumé technique
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 28 |
Documents
Détails articles : PIGNON 28 DT 32B3 (50,8) T 50,8X30,99MM
Points forts
Acier
Applications
À utiliser avec les produits de la chaîne BS
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 50,8 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 28 |
| Code ISO | 32b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 40 mm |
| Diamètre de référence | 453,69 mm |
| Diamètre extérieur | 474,2 mm |
| Largeur totale | 180 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 474,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 841,11 € HT
/ 3 unités
4 609,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours