Pignon pour chaîne standard européen Mecaline PMA08B3023
Pignon à moyeu amovible
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :PMA08B3023
Rubix :C600-1272713
Fabricant :857191
EAN :3660338124556


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 23 |
Documents
Détails articles : PIGNON 23 DT 08B3 (12,7) T MA 1610
Pignons à moyeu amovible pour chaîne européenne.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Ces pignons à moyeu amovible se fixent à l'aide de vis hexagonales creuses sur des moyeux normalisés.
Leurs caractéristiques dimensionnelles satisfont à la norme DIN 8187-ISO/R 606.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 23 |
| Code ISO | 08b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre du moyeu | 34,9 mm |
| Diamètre de référence | 93,27 mm |
| Diamètre extérieur | 98,2 mm |
| Largeur totale | 34,9 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 98,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 8,55 €
8,27 € HT
/ unité
9,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours