Références
Mecaline :P08B2029R
Rubix :X600-1466989
EAN :3660338404214


Résumé technique
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 29 |
Détails articles : PIGNON 08B-2 Z=29 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 08B-2 Z=29 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Nombre de dents | 29 |
| Code ISO | 08b-2 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 95 mm |
| Diamètre de référence | 117,46 mm |
| Diamètre extérieur | 122 mm |
| Largeur totale | 40 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 122 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,60 € HT
/ 10 unités
358,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours