Références
Mecaline :P20B3015R
Rubix :X600-1466738
EAN :3660338407000


Résumé technique
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
Détails articles : PIGNON 20B-3 Z=15 DT DENTURE TREMPEE
Les pignons et les roues à plateaux Mecaline sont fabriqués en acier C45 ou en fonte GG25. Les roues à plateaux sont proposées avec un alésage pilote en version simplex, duplex ou triplex.
PIGNON 20B-3 Z=15 RENFORCE
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Nombre de dents | 15 |
| Code ISO | 20b-3 |
| Matière | c45 acier |
| Diamètre de préalésage | 20 mm |
| Diamètre du moyeu | 120 mm |
| Diamètre de référence | 152,72 mm |
| Diamètre extérieur | 167,9 mm |
| Largeur totale | 115 mm |
| Diamètre de cercle de tête | 167,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 612,20 € HT
/ 10 unités
1 934,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours